Mitlaufende Drehbankspitze mit Hartmetall-Einsatz und Abdrückmutter 2

Artikel-Nr.: 321240 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Morsekegel (MK) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spitzenwinkel 60 Grad
Morsekegel MK2
Gehäuse-⌀ D 45 mm
Nutzlänge B 76 mm
Hartmetall-⌀ H 11 mm
maximaler Rundlauffehler 0,005 mm
Spitzenlänge C 26 mm
maximale Drehzahl 5.000 min-1
für Werkstückgewicht 150 kg
Hartmetalleinsatz ja
Ausführung mitlaufend
Abdrückschraube ja
Axialkraft 1,78 kN
Produktart Zentrierspitze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 321240 2
EAN / GTIN 4062406572426
Herstellernummer 321240 2

Beschreibung

Ausführung:

  • Körnerachse mit Hartmetall-Einsatz für Einsatzfälle mit hohem abrasivem Einfluss an der Zentrierung.
  • Spitzenwinkel 60°.
  • Seitlich abgeflachte Abdrückmutter.
  • Hochpräzise Lagerung für hohe Rundlaufgenauigkeit.
  • Wartungsfrei durch Dauerschmierung.
  • Spezialdichtung verhindert Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit.

Beschreibung:

Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.
Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

Verwendung:

Für die Bearbeitung von dünnen Werkstücken bei hohen Drehzahlen und bei hohen Stückzahlen mit automatischer Beladung in der Serienfertigung.
Für hohe Axialkräfte bei Schwerzerspannung durch spezielle Lageranordnung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb