{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekegel | MK4 | |
Gehäuse-⌀ D | 43 mm | |
Nutzlänge B | 77 mm | |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 20 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,005 mm | |
Spitzenlänge C | 27 mm | |
maximale Drehzahl | 6.000 min-1 | |
für Werkstückgewicht | 800 kg | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 320645 4 | |
EAN / GTIN | 4045197773678 | |
Herstellernummer | 320645 4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Mitlaufende Drehbankspitze 60°, Morsekegel: 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
255,00 €
217,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
1.390,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
199,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Werkstückgewicht | 800 kg | 800 kg | 500 kg |
maximaler Rundlauffehler | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,006 mm |
Morsekegel | MK4 | MK4 | MK4 |
Produktart | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze |