{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekegel | MK3 | |
Gehäuse-⌀ D | 34 mm | |
Nutzlänge B | 64 mm | |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 15 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,005 mm | |
Spitzenlänge C | 19,5 mm | |
maximale Drehzahl | 6.000 min-1 | |
für Werkstückgewicht | 400 kg | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 320645 3 | |
EAN / GTIN | 4045197773661 | |
Herstellernummer | 320645 3 |