{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekegel | MK4 | |
Gehäuse-⌀ D | 60 mm | |
Nutzlänge B | 106 mm | |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 28 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,003 mm | |
Spitzenlänge C | 35 mm | |
maximale Drehzahl | 10.000 min-1 | |
für Werkstückgewicht | 1.200 kg | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 321255 4 | |
EAN / GTIN | 4045197774422 | |
Herstellernummer | 321255 4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mitlaufende Drehbankspitze 60° 4
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
926,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
953,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
1.310,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
1.252,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Werkstückgewicht | 1.200 kg | 1.000 kg | 400 kg | 600 kg |
Gehäuse-⌀ D | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
maximaler Rundlauffehler | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Morsekegel | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 |
Nutzlänge B | 106 mm | 116 mm | 85 mm | 106 mm |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 28 mm | 8 mm | ||
Produktart | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze |