{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekegel | MK3 | |
Gehäuse-⌀ D | 52 mm | |
Nutzlänge B | 94 mm | |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 25 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,003 mm | |
Spitzenlänge C | 30 mm | |
maximale Drehzahl | 12.000 min-1 | |
für Werkstückgewicht | 600 kg | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 321255 3 | |
EAN / GTIN | 4045197774415 | |
Herstellernummer | 321255 3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Mitlaufende Drehbankspitze 60°, Morsekegel: 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
897,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
932,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
1.164,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Werkstückgewicht | 600 kg | 500 kg | 300 kg |
Gehäuse-⌀ D | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
maximaler Rundlauffehler | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Morsekegel | MK3 | MK3 | MK3 |
Nutzlänge B | 94 mm | 104 mm | 94 mm |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 25 mm | 8 mm | |
Produktart | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze |