{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekegel | MK3 | |
Gehäuse-⌀ D | 52 mm | |
Nutzlänge B | 104 mm | |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 8 mm | |
größter Spitzen-⌀ 30° A | 25 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,003 mm | |
Spitzenlänge C | 40 mm | |
maximale Drehzahl | 12.000 min-1 | |
für Werkstückgewicht | 500 kg | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 321260 3 | |
EAN / GTIN | 4045197774385 | |
Herstellernummer | 321260 3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mitlaufende Drehbankspitze 60° / 30° 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
932,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
897,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
1.164,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Werkstückgewicht | 500 | 600 | 300 |
Gehäuse-⌀ D | 52 | 52 | 52 |
maximaler Rundlauffehler | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Morsekegel | MK3 | MK3 | MK3 |
Nutzlänge B | 104 | 94 | 94 |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 8 | 25 | |
Produktart | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze |