{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekegel | MK5 | |
Gehäuse-⌀ D | 72 mm | |
Nutzlänge B | 146 mm | |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 10 mm | |
größter Spitzen-⌀ 30° A | 35 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,003 mm | |
Spitzenlänge C | 53 mm | |
maximale Drehzahl | 8.000 min-1 | |
für Werkstückgewicht | 2.000 kg | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 321260 5 | |
EAN / GTIN | 4045197774408 | |
Herstellernummer | 321260 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mitlaufende Drehbankspitze 60° / 30° 5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
1.480,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
1.333,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
1.671,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Werkstückgewicht | 2.000 | 2.200 | 1.200 |
Gehäuse-⌀ D | 72 | 72 | 72 |
maximaler Rundlauffehler | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Morsekegel | MK5 | MK5 | MK5 |
Nutzlänge B | 146 | 136 | 136 |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 10 | 35 | |
Produktart | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze |