{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spitzenwinkel | 60 Grad | |
Morsekegel | MK5 | |
Gehäuse-⌀ D | 72 mm | |
Nutzlänge B | 136 mm | |
Hartmetall-⌀ H | 18 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,003 mm | |
Spitzenlänge C | 43 mm | |
maximale Drehzahl | 8.000 min-1 | |
für Werkstückgewicht | 1.200 kg | |
Hartmetalleinsatz | ja | |
Ausführung | mitlaufend | |
Abdrückschraube | ja | |
Axialkraft | 10,35 kN | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 321245 5 | |
EAN / GTIN | 4062406572488 | |
Herstellernummer | 321245 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Mitlaufende Hochleistungs-Drehbankspitze mit Hartmetall-Einsatz und Abdrückmutter, Morsekegel (MK): 5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
1.671,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
1.480,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
1.333,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Werkstückgewicht | 1.200 kg | 2.000 kg | 2.200 kg |
Gehäuse-⌀ D | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
maximaler Rundlauffehler | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Morsekegel | MK5 | MK5 | MK5 |
Nutzlänge B | 136 mm | 146 mm | 136 mm |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 10 mm | 35 mm | |
Produktart | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze |