Mitlaufende Drehbankspitze, abgeflacht für Wechseleinsätze 4

Artikel-Nr.: 321266 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Morsekegel Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Morsekegel MK4
    Gehäuse-⌀ D 60 mm
    Nutzlänge B 85 mm
    maximaler Rundlauffehler 0,003 mm
    maximale Drehzahl 10.000 min-1
    für Werkstückgewicht 400 kg
    Länge 1 74 mm
    L2 10 mm
    Außen-⌀ D1 14 mm
    passend zu Farbcode K14
    Abdrückschraube ja
    Produktart Zentrierspitze

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 321266 4
    EAN / GTIN 4062406572310
    Herstellernummer 321266 4

    Beschreibung

    Ausführung:

    Extrem schlankes Gehäuse mit einseitiger Abflachung für optimale Zugänglichkeit; Sehr hohe Rundlaufgenauigkeit durch High-End Lagerung; Auch für Schleifanwendungen geeignet.
    • Mit verlängerter Spitze und Abdrückmutter, speziell für CNC-Maschinen.
    • Komplettes Werkzeug gehärtet und geschliffen.
    • Spezielle Wälzlager für hohe Belastungen auch bei hohen Drehzahlen.
    • Laufspitze durchgehärtet, mehrfaches Nachschleifen möglich.
    • Wartungsfrei durch Dauerschmierung.
    • Spezialdichtung verhindert Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit.

    Beschreibung:

    Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.
    Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

    Verwendung:

    Für hohe Belastung und Drehzahl, speziell für NC-Maschinen.
    Flexibler Einsatz durch auswechselbare Einsätze. Universeller Einsatz auf Revolver und Gegenspindel in CNC Maschinen.

    Sonderzubehör:

    Auswechselbare Einsätze Nr. 320627 - 320631.

    Hinweis:

    Wechseln der Einsätze an den Schlüsselflächen durch gegenläufiges Verdrehen.
    Abdrückmutter für NC-Maschinen, um die Spitze aus der Reitstockpinole herausnehmen zu können.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb