Einsatz für mitlaufende Drehbankspitze, Typ: 2

Artikel-Nr.: 320627 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ D 16 mm
Schaft-⌀ d 14 mm
Nutzlänge L1 21 mm
Spitzenwinkel 60 Grad
passend zu Farbcode K14
Schlüsselweite 14 mm
Produktart Zentrierspitze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 320627 2
EAN / GTIN 4045197774057
Herstellernummer 320627 2
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Hohe Flexiblität durch verschiedene Geometrien bei gleichem Trägerwerkzeug.
  • Komplett gehärtet und geschliffen.
  • Schneller und wirtschaftlicher Austausch bei Verschleiß.

Passend für:

Drehbankspitze Nr. 320659 Gr. 3, Nr. 321265 Gr. 4, Nr. 321335 Gr. 3.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb