{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ D | 25 mm | |
Schaft-⌀ d | 14 mm | |
Nutzlänge L1 | 31 mm | |
Spitzenwinkel | 60 Grad | |
passend zu Farbcode | K14 | |
Schlüsselweite | 22 mm | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 320627 3 | |
EAN / GTIN | 4045197774064 | |
Herstellernummer | 320627 3 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |