{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekegel | MK4 | |
Gehäuse-⌀ D | 69 mm | |
Nutzlänge B | 116 mm | |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 32 mm | |
größter Spitzen-⌀ 30° A | 14 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,006 mm | |
Spitzenlänge C | 53 mm | |
maximale Drehzahl | 3.800 min-1 | |
für Werkstückgewicht | 500 kg | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 320673 4 | |
EAN / GTIN | 4062406200060 | |
Herstellernummer | 320673 4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mitlaufende Drehbankspitze 60° / 30° 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
301,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
199,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
250,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Werkstückgewicht | 500 | 500 | 800 |
Gehäuse-⌀ D | 69 | 54 | 69 |
maximaler Rundlauffehler | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
Nutzlänge B | 116 | 85,5 | 103 |
Spitzenlänge C | 53 | 29,5 | 40 |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 32 | 25 | 32 |
Produktart | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze |