{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekegel | MK5 | |
Gehäuse-⌀ D | 88 mm | |
Nutzlänge B | 143 mm | |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 40 mm | |
größter Spitzen-⌀ 30° A | 18 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,006 mm | |
Spitzenlänge C | 65 mm | |
maximale Drehzahl | 3.000 min-1 | |
für Werkstückgewicht | 1.500 kg | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 320673 5 | |
EAN / GTIN | 4062406200107 | |
Herstellernummer | 320673 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mitlaufende Drehbankspitze 60° / 30° 5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
430,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar
288,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
360,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Werkstückgewicht | 1.500 | 800 | 2.000 |
Gehäuse-⌀ D | 88 | 69 | 88 |
maximale Drehzahl | 3.000 | 3.800 | 3.000 |
maximaler Rundlauffehler | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
Morsekegel | MK5 | MK5 | MK5 |
Spitzenlänge C | 65 | 40 | 50,5 |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 40 | 32 | 40 |