{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekegel | MK5 | |
Gehäuse-⌀ D | 69 mm | |
Nutzlänge B | 103 mm | |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 32 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,006 mm | |
Spitzenlänge C | 40 mm | |
maximale Drehzahl | 3.800 min-1 | |
für Werkstückgewicht | 800 kg | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 320652 5 | |
EAN / GTIN | 4062406200305 | |
Herstellernummer | 320652 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Leichte mitlaufende Drehbankspitze, Morsekegel: 5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar
288,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
365,00 €
310,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Werkstückgewicht | 800 kg | 1.600 kg |
Gehäuse-⌀ D | 69 mm | 58 mm |
maximaler Rundlauffehler | 0,006 mm | 0,005 mm |
Morsekegel | MK5 | MK5 |
Nutzlänge B | 103 mm | 105 mm |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 32 mm | 30 mm |
Produktart | Zentrierspitze | Zentrierspitze |