{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekegel | MK3 | |
Gehäuse-⌀ D | 50 mm | |
Nutzlänge B | 94,5 mm | |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 25 mm | |
größter Spitzen-⌀ 30° A | 12 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,006 mm | |
Spitzenlänge C | 45 mm | |
maximale Drehzahl | 5.000 min-1 | |
für Werkstückgewicht | 500 kg | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 320673 3 | |
EAN / GTIN | 4062406200039 | |
Herstellernummer | 320673 3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mitlaufende Drehbankspitze 60° / 30° 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar
263,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
187,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
150,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Munkadarab tömeghez | 500 | 500 | 500 |
Maximális fordulatszám | 5.000 | 5 000 | 5 000 |
Maximális körfutáshiba | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
Morse kúp | MK3 | MK3 | MK3 |
Hasznos hossz B | 94,5 | 79 | 79 |
Csúcs hossza C | 45 | 29,5 | 29,5 |
Termék fajtája | Zentrierspitze | Központosító csúcs | Központosító csúcs |