{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekegel | MK4 | |
Gehäuse-⌀ D | 69 mm | |
Nutzlänge B | 103 mm | |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 32 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,006 mm | |
Spitzenlänge C | 40 mm | |
maximale Drehzahl | 3.800 min-1 | |
für Werkstückgewicht | 800 kg | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 320672 4 | |
EAN / GTIN | 4062406199951 | |
Herstellernummer | 320672 4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mitlaufende Drehbankspitze 60° 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
250,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
301,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
199,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Werkstückgewicht | 800 | 500 | 500 |
Gehäuse-⌀ D | 69 | 69 | 54 |
maximaler Rundlauffehler | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
Nutzlänge B | 103 | 116 | 85,5 |
Spitzenlänge C | 40 | 53 | 29,5 |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 32 | 32 | 25 |
Produktart | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze |