Mitlaufende Drehbankspitze 60° / 30°, Morsekegel: 4

Artikel-Nr.: 320658 4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Morsekegel Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Morsekegel MK4
Gehäuse-⌀ D 60 mm
Nutzlänge B 107 mm
größter Spitzen-⌀ 60° A 24 mm
größter Spitzen-⌀ 30° A 10 mm
maximaler Rundlauffehler 0,005 mm
Spitzenlänge C 47 mm
maximale Drehzahl 4.300 min-1
für Werkstückgewicht 500 kg
Produktart Zentrierspitze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 320658 4
EAN / GTIN 4045197774316
Herstellernummer 320658 4
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Schaftgelagerte Körnerachse aus durchgehärtetem Werkzeugstahl.
  • Laufspitze durchgehärtet, mehrfaches Nachschleifen möglich.
  • Präzise Wälzlager für hohe Rundlaufgenauigkeit.
  • Wartungsfrei durch Dauerschmierung.
  • Spezialabdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit.
  • Komplettes Werkzeug gehärtet und geschliffen.

Mit verlängerter Spitze, Spitzenwinkel 60° / 30°.

Beschreibung:

Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.
Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

Verwendung:

Für alle Arten von Drehmaschinen, zum Schruppen und Feindrehen gleich gut geeignet.
Die verlängerte Laufspitze ermöglicht ein ungehindertes Anfahren des Drehstahls an die Planseite des Werkstückes. Besonders geeignet zum Kopierdrehen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb