{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M14×1 | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Schneidrichtung | rechts | |
Steigung | 1 mm | |
Außen-⌀ | 38 mm | |
Höhe | 10 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 141055 14X1 | |
EAN / GTIN | 4045197301857 | |
Herstellernummer | 141055 14X1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Schneideisen HSS-E 14X1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
87,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
56,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
59,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 38 | 38 | 38 |
Flankenwinkel | 60 | 60 | 60 |
Gewindeart | MF | MF | MF |
Gewindegröße | M14×1 | M14×1 | M14×1 |
Schneidrichtung | rechts | rechts | rechts |
Schneidstoff | HSS E | HSS | HSS E |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |