{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M8×0,75 | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Schneidrichtung | rechts | |
Steigung | 0,75 mm | |
Außen-⌀ | 25 mm | |
Höhe | 9 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 141055 8X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197301789 | |
Herstellernummer | 141055 8X0,75 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Schneideisen HSS-E 8X0,75
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
61,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
35,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
42,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Höhe | 9 | 9 | 9 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Schneidrichtung | rechts | rechts | rechts |
Schneidstoff | HSS E | HSS | HSS E |
Steigung | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Produktart | Schneideisen | Schneideisen | Schneideisen |