{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M24×1,5 | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Schneidrichtung | rechts | |
Steigung | 1,5 mm | |
Außen-⌀ | 55 mm | |
Höhe | 16 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 141055 24X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406223243 | |
Herstellernummer | 141055 24X1,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Schneideisen HSS-E 24X1,5
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
91,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
95,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
69,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 55 | 55 | 55 |
Gewindegröße | M24×1,5 | M24×1,5 | M24×1,5 |
Höhe | 16 | 16 | 16 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Schneidrichtung | rechts | rechts | rechts |
Steigung | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Produktart | Schneideisen | Schneideisen | Schneideisen |