Schneideisen HSS-E 16X1,5

Artikel-Nr.: 141055 16X1,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

MF Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: MF
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: EN 22568
  • Toleranzklasse: DIN 13 6g

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindegröße M16×1,5
    Gewindeart MF
    Flankenwinkel 60 Grad
    Schneidstoff HSS E
    Norm EN 22568
    Toleranzklasse DIN 13 6g
    Schneidrichtung rechts
    Steigung 1,5 mm
    Außen-⌀ 45 mm
    Höhe 14 mm
    Produktart Schneideisen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 141055 16X1,5
    EAN / GTIN 4045197301888
    Herstellernummer 141055 16X1,5

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Öl
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Geschlossene, vorgeschlitzte Form; mit beidseitigem Schälanschnitt.
    2 Gang Anschnitt. Geläppt und nitriert, Spanwinkel ca. 15°. Für rostbeständige und hochfeste Stähle.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Schneideisen HSS-E 16X1,5

    Schneideisen HSS-E 16X1,5

    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    16 Stück sofort lieferbar
    114,00 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    44 Stück sofort lieferbar
    78,20 €
    Außen-⌀ 45 45
    Gewindeart MF MF
    Gewindegröße M16×1,5 M16×1,5
    Höhe 14 14
    Steigung 1,5 1,5
    Toleranzklasse DIN 13 6g DIN 13 6g
    Produktart Schneideisen Schneideisen

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb