{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M12×1,5 | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Schneidrichtung | rechts | |
Steigung | 1,5 mm | |
Außen-⌀ | 38 mm | |
Höhe | 10 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 141055 12X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197301840 | |
Herstellernummer | 141055 12X1,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Schneideisen HSS-E 12X1,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
83,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
56,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 38 | 38 |
Gewindeart | MF | MF |
Gewindegröße | M12×1,5 | M12×1,5 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 |
Schneidstoff | HSS E | HSS E |
Steigung | 1,5 | 1,5 |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g |