{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M12×1 | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Schneidrichtung | rechts | |
Steigung | 1 mm | |
Außen-⌀ | 38 mm | |
Höhe | 10 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 141055 12X1 | |
EAN / GTIN | 4045197301826 | |
Herstellernummer | 141055 12X1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Schneideisen HSS-E, MF: 12X1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
88,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
57,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
77 Stück sofort lieferbar
41,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
61,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Flankenwinkel | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad |
Gewindeart | MF | MF | MF | MF |
Höhe | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Schneidstoff | HSS E | HSS | HSS | HSS E |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |