{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M10×1,25 | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Schneidrichtung | rechts | |
Steigung | 1 mm | |
Außen-⌀ | 30 mm | |
Höhe | 11 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 141055 10X1 | |
EAN / GTIN | 4045197301802 | |
Herstellernummer | 141055 10X1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Schneideisen HSS-E 10X1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
68,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
96 Stück sofort lieferbar
43,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
152 Stück sofort lieferbar
31,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
46,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Flankenwinkel | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gewindeart | MF | MF | MF | MF |
Höhe | 11 | 11 | 11 | 11 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Schneidrichtung | rechts | rechts | rechts | rechts |
Schneidstoff | HSS E | HSS | HSS | HSS E |
Steigung | 1 | 1 | 1 | 1 |