Schneideisen HSS-E 11X1

Artikel-Nr.: 141055 11X1
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

MF Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: MF
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: EN 22568
  • Toleranzklasse: DIN 13 6g

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindegröße M11×1
    Gewindeart MF
    Flankenwinkel 60 Grad
    Schneidstoff HSS E
    Norm EN 22568
    Toleranzklasse DIN 13 6g
    Schneidrichtung rechts
    Steigung 1 mm
    Außen-⌀ 38 mm
    Höhe 10 mm
    Produktart Schneideisen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 141055 11X1
    EAN / GTIN 4062406223533
    Herstellernummer 141055 11X1

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Öl
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Geschlossene, vorgeschlitzte Form; mit beidseitigem Schälanschnitt.
    2 Gang Anschnitt. Geläppt und nitriert, Spanwinkel ca. 15°. Für rostbeständige und hochfeste Stähle.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb