{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M16×1 | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Schneidrichtung | rechts | |
Steigung | 1 mm | |
Außen-⌀ | 45 mm | |
Höhe | 14 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 141055 16X1 | |
EAN / GTIN | 4045197301871 | |
Herstellernummer | 141055 16X1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Schneideisen HSS-E 16X1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
121,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
77,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
82,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Flankenwinkel | 60 | 60 | 60 |
Gewindeart | MF | MF | MF |
Gewindegröße | M16×1 | M16×1 | M16×1 |
Höhe | 14 | 14 | 14 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Schneidstoff | HSS E | HSS | HSS E |
Steigung | 1 | 1 | 1 |