{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M10×1 | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Schneidrichtung | rechts | |
Steigung | 1 mm | |
Außen-⌀ | 30 mm | |
Höhe | 11 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 141070 10X1 | |
EAN / GTIN | 4062406233471 | |
Herstellernummer | 141070 10X1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schneideisen HSS 10X1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
124 Stück sofort lieferbar
30,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
110 Stück sofort lieferbar
42,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Flankenwinkel | 60 | 60 |
Gewindeart | MF | MF |
Gewindegröße | M10×1 | M10×1 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Steigung | 1 | 1 |
Produktart | Schneideisen | Schneideisen |