{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M8×1 | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Schneidrichtung | rechts | |
Steigung | 1 mm | |
Außen-⌀ | 25 mm | |
Höhe | 9 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 141070 8X1 | |
EAN / GTIN | 4062406233464 | |
Herstellernummer | 141070 8X1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Schneideisen HSS, MF: 8X1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
135 Stück sofort lieferbar
26,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
36,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
56,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
38,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Flankenwinkel | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad |
Gewindeart | MF | MF | MF | MF |
Gewindegröße | M8×1 | M8×1 | M8×1 | M8×1 |
Höhe | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Produktart | Schneideisen | Schneideisen | Schneideisen | Schneideisen |