{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M12×1,5 | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Schneidrichtung | rechts | |
Steigung | 1,5 mm | |
Außen-⌀ | 38 mm | |
Höhe | 10 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 141070 12X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406233495 | |
Herstellernummer | 141070 12X1,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Schneideisen HSS, MF: 12X1,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
109 Stück sofort lieferbar
38,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
53,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
84,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
58,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Flankenwinkel | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad |
Gewindegröße | M12×1,5 | M12×1,5 | M12×1,5 | M12×1,5 |
Höhe | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Schneidrichtung | rechts | rechts | rechts | rechts |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS E | HSS E |
Produktart | Schneideisen | Schneideisen | Schneideisen | Schneideisen |