Schneideisenhalter 38X10 mm

Artikel-Nr.: 149310 38X10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
480 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Schneideisen-⌀ ×Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: EN 22568

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Schneideisen-⌀ 38 mm
    Höhe 10 mm
    Norm EN 22568
    Gesamtlänge 310 mm
    Anzahl Befestigungsschrauben 5
    Produktart Schneideisenhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 149310 38X10
    EAN / GTIN 4062406219789
    Herstellernummer 149310 38X10

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stahlgriffe abschraubbar. Mit 5 Spannschrauben zur Befestigung des Schneideisens. Bis Gr. 65×25 aus Zink-Druckguss, ab Gr. 75×20 aus Stahl.

    Verwendung:

    Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach EN 22568.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb