Schneideisenhalter 25,4X9,5 mm

Artikel-Nr.: 149310 25,4X9,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
268 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Schneideisen-⌀ ×Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: EN 22568

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Schneideisen-⌀ 25,4 mm
    Höhe 9,5 mm
    Norm EN 22568
    Gesamtlänge 225 mm
    Anzahl Befestigungsschrauben 3
    Produktart Schneideisenhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 149310 25,4X9,5
    EAN / GTIN 4062406219765
    Herstellernummer 149310 25,4X9,5

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stahlgriffe abschraubbar. Mit 5 Spannschrauben zur Befestigung des Schneideisens. Bis Gr. 65×25 aus Zink-Druckguss, ab Gr. 75×20 aus Stahl.

    Verwendung:

    Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach EN 22568.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb