Schneideisenhalter 38X14 mm

Artikel-Nr.: 149310 38X14
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 042 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Schneideisen-⌀ ×Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: EN 22568

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

für Schneideisen-⌀ 38 mm
Höhe 14 mm
Norm EN 22568
Gesamtlänge 310 mm
Anzahl Befestigungsschrauben 5
Produktart Schneideisenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 149310 38X14
EAN / GTIN 4062406219796
Herstellernummer 149310 38X14

Beschreibung

Ausführung:

Stahlgriffe abschraubbar. Mit 5 Spannschrauben zur Befestigung des Schneideisens. Bis Gr. 65×25 aus Zink-Druckguss, ab Gr. 75×20 aus Stahl.

Verwendung:

Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach EN 22568.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb