{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M12 | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Schneidrichtung | rechts | |
Steigung | 1,75 mm | |
Außen-⌀ | 38 mm | |
Höhe | 14 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 140300 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197083166 | |
Herstellernummer | 140300 M12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Schneideisen 6g M12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
464 Stück sofort lieferbar
37,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
944 Stück sofort lieferbar
22,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Flankenwinkel | 60 | 60 |
Gewindeart | M | M |
Gewindegröße | M12 | M12 |
Höhe | 14 | 14 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Produktart | Schneideisen | Schneideisen |