{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M7 | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Schneidrichtung | rechts | |
Steigung | 1 mm | |
Außen-⌀ | 25 mm | |
Höhe | 9 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 140300 M7 | |
EAN / GTIN | 4045197083128 | |
Herstellernummer | 140300 M7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Schneideisen 6g M7
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
29,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
48,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
33,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gewindeart | M | M | M |
Gewindegröße | M7 | M7 | M7 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Schneidrichtung | rechts | rechts | rechts |
Schneidstoff | HSS | HSS E | HSS E |
Steigung | 1 | 1 | 1 |
Produktart | Schneideisen | Schneideisen | Schneideisen |