{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M30 | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Schneidrichtung | rechts | |
Steigung | 3,5 mm | |
Außen-⌀ | 65 mm | |
Höhe | 25 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 140300 M30 | |
EAN / GTIN | 4045197083241 | |
Herstellernummer | 140300 M30 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Schneideisen 6g M30
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
175,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
296,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
194,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
210,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
112,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Flankenwinkel | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad |
Gewindegröße | M30 | M30 | M30 | M30 | M30 |
Höhe | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Schneidstoff | HSS | HSS E | HSS | HSS E | HSS |
Steigung | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Produktart | Schneideisen | Schneideisen | Schneideisen | Schneideisen | Schneideisen |