{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M27 | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Schneidrichtung | rechts | |
Steigung | 3 mm | |
Außen-⌀ | 65 mm | |
Höhe | 25 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 140300 M27 | |
EAN / GTIN | 4045197083234 | |
Herstellernummer | 140300 M27 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Schneideisen 6g M27
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
175,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
276,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
193,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
195,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
106,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gewindeart | M | M | M-LH | M | M |
Gewindegröße | M27 | M27 | M27 | M27 | M27 |
Höhe | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Schneidstoff | HSS | HSS E | HSS | HSS E | HSS |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Produktart | Schneideisen | Schneideisen | Schneideisen | Schneideisen | Schneideisen |