{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M27 | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Schneidrichtung | rechts | |
Steigung | 3 mm | |
Außen-⌀ | 65 mm | |
Höhe | 25 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 140400 M27 | |
EAN / GTIN | 4045197714800 | |
Herstellernummer | 140400 M27 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Schneideisen M27
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
270,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
191,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 65 | 65 |
Gewindegröße | M27 | M27 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 |
Schneidrichtung | rechts | rechts |
Schneidstoff | HSS E | HSS E |
Steigung | 3 | 3 |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g |