Schneideisen, M: M10

Artikel-Nr.: 140400 M10
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
257 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: EN 22568
  • Toleranzklasse: DIN 13 6g

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M10
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm EN 22568
Toleranzklasse DIN 13 6g
Schneidrichtung rechts
Steigung 1,5 mm
Außen-⌀ 30 mm
Höhe 11 mm
Produktart Schneideisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 140400 M10
EAN / GTIN 4045197083548
Herstellernummer 140400 M10

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Öl
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Geschlossene, vorgeschlitzte Form. ≥ M3 mit beidseitigem Schälanschnitt für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. 2 Gang Anschnitt. Geläppt und nitriert; Spanwinkel ca. 15°.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schneideisen, M: M10

Schneideisen, M: M10

auf Anfrage
Sofort lieferbar
257 Stück sofort lieferbar
56,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
615 Stück sofort lieferbar
30,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
53,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
71,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 552 Stück sofort lieferbar
18,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
352 Stück sofort lieferbar
38,40 €
Außen-⌀ 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Flankenwinkel 60 Grad 60 Grad 60 Grad 60 Grad 60 Grad 60 Grad
Gewindegröße M10 M10 M10 M10 M10 M10
Höhe 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm
Schneidrichtung rechts rechts rechts links rechts rechts
Toleranzklasse DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6e DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g
Produktart Schneideisen Schneideisen Schneideisen Schneideisen Schneideisen Schneideisen

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb