Schneideisen, M: M4

Artikel-Nr.: 140400 M4
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
180 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: EN 22568
  • Toleranzklasse: DIN 13 6g

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M4
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm EN 22568
Toleranzklasse DIN 13 6g
Schneidrichtung rechts
Steigung 0,7 mm
Außen-⌀ 20 mm
Höhe 5 mm
Produktart Schneideisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 140400 M4
EAN / GTIN 4045197083494
Herstellernummer 140400 M4

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Öl
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Geschlossene, vorgeschlitzte Form. ≥ M3 mit beidseitigem Schälanschnitt für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. 2 Gang Anschnitt. Geläppt und nitriert; Spanwinkel ca. 15°.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schneideisen, M: M4

Schneideisen, M: M4

auf Anfrage
Sofort lieferbar
180 Stück sofort lieferbar
42,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
548 Stück sofort lieferbar
21,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
43,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
57,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 341 Stück sofort lieferbar
12,95 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
261 Stück sofort lieferbar
29,30 €
Flankenwinkel 60 Grad 60 Grad 60 Grad 60 Grad 60 Grad 60 Grad
Gewindegröße M4 M4 M4 M4 M4 M4
Schneidrichtung rechts rechts rechts links rechts rechts
Schneidstoff HSS E HSS HSS HSS HSS HSS E
Steigung 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm
Toleranzklasse DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6e DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g
Produktart Schneideisen Schneideisen Schneideisen Schneideisen Schneideisen Schneideisen

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb