{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M18 | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Schneidrichtung | rechts | |
Steigung | 2,5 mm | |
Außen-⌀ | 45 mm | |
Höhe | 18 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 140400 M18 | |
EAN / GTIN | 4062406189372 | |
Herstellernummer | 140400 M18 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Schneideisen M18
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
61,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar
50,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
105 Stück sofort lieferbar
32,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 45 | 45 | 45 |
Flankenwinkel | 60 | 60 | 60 |
Gewindeart | M | M | M |
Gewindegröße | M18 | M18 | M18 |
Schneidrichtung | rechts | rechts | rechts |
Schneidstoff | HSS E | HSS | HSS |
Produktart | Schneideisen | Schneideisen | Schneideisen |