{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M3,5 | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Schneidrichtung | rechts | |
Steigung | 0,6 mm | |
Außen-⌀ | 20 mm | |
Höhe | 5 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 140400 M3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197083487 | |
Herstellernummer | 140400 M3,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Schneideisen M3,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
46,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
33,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
32,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gewindeart | M | M | M |
Gewindegröße | M3,5 | M3,5 | M3,5 |
Höhe | 5 | 5 | 5 |
Schneidstoff | HSS E | HSS | HSS E |
Steigung | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Produktart | Schneideisen | Schneideisen | Schneideisen |