{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M6 | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Schneidrichtung | rechts | |
Steigung | 1 mm | |
Außen-⌀ | 20 mm | |
Höhe | 7 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 140400 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197083517 | |
Herstellernummer | 140400 M6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schneideisen, M: M6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
571 Stück sofort lieferbar
39,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
777 Stück sofort lieferbar
21,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
40,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
54,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 739 Stück sofort lieferbar
12,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
384 Stück sofort lieferbar
27,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gewindeart | M | M | M | M-LH | M | M |
Gewindegröße | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Höhe | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Schneidstoff | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Steigung | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Produktart | Schneideisen | Schneideisen | Schneideisen | Schneideisen | Schneideisen | Schneideisen |