{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M6 | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6e | |
Schneidrichtung | rechts | |
Steigung | 1 mm | |
Außen-⌀ | 20 mm | |
Höhe | 7 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 140350 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197083388 | |
Herstellernummer | 140350 M6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Schneideisen 6e M6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
40,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
616 Stück sofort lieferbar
21,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
305 Stück sofort lieferbar
39,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
54,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 478 Stück sofort lieferbar
12,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
444 Stück sofort lieferbar
27,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Flankenwinkel | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gewindegröße | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Höhe | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Schneidrichtung | rechts | rechts | rechts | links | rechts | rechts |
Steigung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Toleranzklasse | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |