{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M7 | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6e | |
Schneidrichtung | rechts | |
Steigung | 1 mm | |
Außen-⌀ | 25 mm | |
Höhe | 9 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 140350 M7 | |
EAN / GTIN | 4062406221690 | |
Herstellernummer | 140350 M7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Schneideisen 6e M7
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
42,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
29,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
49,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
41,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
34,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Flankenwinkel | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gewindegröße | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 |
Höhe | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Schneidrichtung | rechts | rechts | rechts | links | rechts |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS E |
Steigung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |