{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M7 | |
Gewindeart | M-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Schneidrichtung | links | |
Steigung | 1 mm | |
Außen-⌀ | 25 mm | |
Höhe | 9 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 140620 M7 | |
EAN / GTIN | 4062406189389 | |
Herstellernummer | 140620 M7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Schneideisen Linksgewinde, M–LH: M7
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
41,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar
29,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
49,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
42,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
96 Stück sofort lieferbar
34,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Flankenwinkel | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad |
Gewindeart | M-LH | M | M | M | M |
Gewindegröße | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 |
Höhe | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Steigung | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Produktart | Schneideisen | Schneideisen | Schneideisen | Schneideisen | Schneideisen |