Schneideisen Linksgewinde, M–LH: M42

Artikel-Nr.: 140620 M42
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M–LH Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M-LH
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Toleranzklasse: DIN 13 6g

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M42
Gewindeart M-LH
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS
Norm EN 22568
Toleranzklasse DIN 13 6g
Schneidrichtung links
Steigung 4,5 mm
Außen-⌀ 90 mm
Höhe 36 mm
Produktart Schneideisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 140620 M42
EAN / GTIN 4062406266196
Herstellernummer 140620 M42

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Öl
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Geschlossene, vorgeschlitzte Form.
1 3/4 Gang Anschnitt.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb