{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M24 | |
Gewindeart | M-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Schneidrichtung | links | |
Steigung | 3 mm | |
Außen-⌀ | 55 mm | |
Höhe | 22 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 140620 M24 | |
EAN / GTIN | 4045197083746 | |
Herstellernummer | 140620 M24 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Schneideisen Linksgewinde, M–LH: M24
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
185,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar
72,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
164,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
52,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
112,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Flankenwinkel | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad |
Gewindegröße | M24 | M24 | M24 | M24 | M24 |
Schneidrichtung | links | rechts | rechts | rechts | rechts |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS E |
Steigung | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |