{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M22 | |
Gewindeart | M-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Schneidrichtung | links | |
Steigung | 2,5 mm | |
Außen-⌀ | 55 mm | |
Höhe | 22 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 140620 M22 | |
EAN / GTIN | 4062406224318 | |
Herstellernummer | 140620 M22 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Schneideisen Linksgewinde M22
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
157,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
72,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
136,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
49,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 55 | 55 | 55 | 55 |
Gewindegröße | M22 | M22 | M22 | M22 |
Höhe | 22 | 22 | 22 | 22 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Schneidrichtung | links | rechts | rechts | rechts |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Produktart | Schneideisen | Schneideisen | Schneideisen | Schneideisen |