Schneideisen M7

Artikel-Nr.: 140460 M7
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: EN 22568
  • Toleranzklasse: DIN 13 6g

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M7
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm EN 22568
Toleranzklasse DIN 13 6g
Schneidrichtung rechts
Steigung 1 mm
Außen-⌀ 25 mm
Höhe 9 mm
Produktart Schneideisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 140460 M7
EAN / GTIN 4062406233365
Herstellernummer 140460 M7

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Öl
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Geschlossene, vorgeschlitzte Form. ≥ M3 mit beidseitigem Schälanschnitt für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. 2 Gang Anschnitt. Geläppt und nitriert; Spanwinkel ca. 15°.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schneideisen  M7

Schneideisen M7

auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
34,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
29,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
49,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
41,90 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
42,50 €
Außen-⌀ 25 25 25 25 25
Flankenwinkel 60 60 60 60 60
Gewindegröße M7 M7 M7 M7 M7
Höhe 9 9 9 9 9
Schneidrichtung rechts rechts rechts links rechts
Schneidstoff HSS E HSS HSS E HSS HSS
Steigung 1 1 1 1 1

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb