Schneideisen, M: M30

Artikel-Nr.: 140460 M30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: EN 22568
  • Toleranzklasse: DIN 13 6g

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M30
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm EN 22568
Toleranzklasse DIN 13 6g
Schneidrichtung rechts
Steigung 3,5 mm
Außen-⌀ 65 mm
Höhe 25 mm
Produktart Schneideisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 140460 M30
EAN / GTIN 4062406233457
Herstellernummer 140460 M30
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Öl
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Geschlossene, vorgeschlitzte Form. ≥ M3 mit beidseitigem Schälanschnitt für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. 2 Gang Anschnitt. Geläppt und nitriert; Spanwinkel ca. 15°.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb